CHF 198.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 214.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | T7FC..-XL |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser Außenring | 130 mm |
Breite gesamt | 37 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 186 kN |
Statische Belastung | 211 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 33.5 kN |
Grenzdrehzahl | 6.3 rpm |