CHF 115.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 124.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | T7FC..-XL |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser Außenring | 105 mm |
Breite gesamt | 32 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 127 kN |
Statische Belastung | 135 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 21.1 kN |
Referenzdrehzahl | 7200 rpm |
Grenzdrehzahl | 8 rpm |