CHF 87.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 94.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | T7FC..-XL |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser Außenring | 95 mm |
Breite gesamt | 29 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 105 kN |
Statische Belastung | 109 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 16.9 kN |
Grenzdrehzahl | 8.9 rpm |