CHF 2'518.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'722.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | T |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser Außenring | 270 mm |
Breite gesamt | 37 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 310 kN |
Statische Belastung | 550 kN |
Grenzdrehzahl | 2.46 rpm |