CHF 1'574.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'702.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | T |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 170 mm |
Außendurchmesser Außenring | 230 mm |
Breite gesamt | 32 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 228 kN |
Statische Belastung | 390 kN |
Grenzdrehzahl | 2.95 rpm |