CHF 276.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 298.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | T |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser Außenring | 170 mm |
Breite gesamt | 27 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 181 kN |
Statische Belastung | 238 kN |
Grenzdrehzahl | 4.85 rpm |