CHF 156.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 169.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | T |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser Außenring | 115 mm |
Breite gesamt | 40 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 189 kN |
Statische Belastung | 250 kN |
Grenzdrehzahl | 6.1 rpm |