CHF 131.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 141.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | T |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser Außenring | 100 mm |
Breite gesamt | 36 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 150 kN |
Statische Belastung | 188 kN |
Grenzdrehzahl | 7.2 rpm |