CHF 26.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | K |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 21.43 mm |
Außendurchmesser Außenring | 50.005 mm |
Breite gesamt | 17.526 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 37.5 kN |
Statische Belastung | 39 kN |
Grenzdrehzahl | 15.8 rpm |