CHF 29.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | K |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 41.275 mm |
Außendurchmesser Außenring | 73.431 mm |
Breite gesamt | 19.558 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 55 kN |
Statische Belastung | 68 kN |
Grenzdrehzahl | 10 rpm |