FAG

FAG Einreihiges Kegelrollenlager KLM48548-LM48510

  • ERIKS:12626183
  • Hersteller:KLM48548-LM48510
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
K
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
34.925 mm
Außendurchmesser Außenring
65.088 mm
Breite gesamt
18.034 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
46.5 kN
Statische Belastung
56 kN
Grenzdrehzahl
11.5 rpm