CHF 31.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 34.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | K |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 40.987 mm |
Außendurchmesser Außenring | 67.975 mm |
Breite gesamt | 17.5 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 46 kN |
Statische Belastung | 63 kN |
Grenzdrehzahl | 10.7 rpm |