CHF 22.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | K |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 21.986 mm |
Außendurchmesser Außenring | 45.237 mm |
Breite gesamt | 15.494 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 28.5 kN |
Statische Belastung | 32 kN |
Grenzdrehzahl | 16.9 rpm |