FAG

FAG Einreihiges Kegelrollenlager KLM11749-LM11710

  • ERIKS:11671737
  • Hersteller:167317430000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
K
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
17.462 mm
Außendurchmesser Außenring
39.878 mm
Breite gesamt
13.843 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
21.2 kN
Statische Belastung
20.8 kN
Grenzdrehzahl
20.1 rpm