CHF 238.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 258.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | K |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser Außenring | 165 mm |
Breite gesamt | 35 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 188 kN |
Statische Belastung | 305 kN |
Grenzdrehzahl | 4.05 rpm |