CHF 115.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 124.99inkl. MwSt
Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | K |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser Außenring | 110 mm |
Breite gesamt | 28 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 119 kN |
Statische Belastung | 167 kN |
Grenzdrehzahl | 6.4 rpm |