CHF 186.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 201.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | K |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 99.975 mm |
Außendurchmesser Außenring | 156.975 mm |
Breite gesamt | 42 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 250 kN |
Statische Belastung | 410 kN |
Grenzdrehzahl | 4.25 rpm |