CHF 155.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 168.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | K |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 50.8 mm |
Außendurchmesser Außenring | 123.825 mm |
Breite gesamt | 36.512 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 135 kN |
Statische Belastung | 150 kN |
Grenzdrehzahl | 6 rpm |