CHF 489.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 529.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 114.3 mm |
Außendurchmesser Außenring | 177.8 mm |
Breite gesamt | 41.275 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 285 kN |
Statische Belastung | 395 kN |
Grenzdrehzahl | 4.55 rpm |