CHF 152.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 164.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | JK0S |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser Außenring | 110 mm |
Breite gesamt | 27 mm |
Dichtung | Ja |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 104 kN |
Statische Belastung | 15.9 kN |
Grenzdrehzahl | 2.9 rpm |