FAG

FAG Einreihiges Kegelrollenlager JK0S060

  • ERIKS:23196328
  • Hersteller:190040870000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 131.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 142.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
JK0S
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser Außenring
95 mm
Breite gesamt
26 mm
Dichtung
Ja
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
82 kN
Statische Belastung
12.3 kN
Grenzdrehzahl
3.35 rpm