CHF 100.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 108.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | JK0S |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser Außenring | 68 mm |
Breite gesamt | 21 mm |
Dichtung | Ja |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 53 kN |
Statische Belastung | 7.1 kN |
Grenzdrehzahl | 4.95 rpm |