CHF 87.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 94.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | JK0S |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser Außenring | 55 mm |
Breite gesamt | 19 mm |
Dichtung | Ja |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 38.5 kN |
Statische Belastung | 4.65 kN |
Grenzdrehzahl | 6.1 rpm |