CHF 259.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 280.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 332 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser Außenring | 150 mm |
Breite gesamt | 49 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 295 kN |
Statische Belastung | 435 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 54 kN |
Grenzdrehzahl | 4.5 rpm |
CHF 604.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 653.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026