CHF 215.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 232.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 332 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser Außenring | 140 mm |
Breite gesamt | 46 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 250 kN |
Statische Belastung | 380 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 48 kN |
Grenzdrehzahl | 4.8 rpm |
CHF 501.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 541.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026