CHF 151.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 164.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 332 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser Außenring | 130 mm |
Breite gesamt | 41 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 244 kN |
Statische Belastung | 310 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 51 kN |
Grenzdrehzahl | 6.3 rpm |