CHF 168.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 182.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 332 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser Außenring | 130 mm |
Breite gesamt | 41 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
CHF 391.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 422.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026