CHF 127.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 137.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 332 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser Außenring | 125 mm |
Breite gesamt | 41 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 249 kN |
Statische Belastung | 300 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 50 kN |
Grenzdrehzahl | 6000 rpm |