FAG

FAG Einreihiges Kegelrollenlager 33214

  • ERIKS:11653941
  • Hersteller:167141210000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 141.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 153.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
332
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser Außenring
125 mm
Breite gesamt
41 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
210 kN
Statische Belastung
300 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
38.5 kN
Grenzdrehzahl
5.5 rpm
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 33214

  • ERIKS:11441308
  • Manufacturer:101752498

CHF 329.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 355.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026