CHF 115.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 125.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 332 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser Außenring | 110 mm |
Breite gesamt | 38 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 169 kN |
Statische Belastung | 237 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 30.5 kN |
Grenzdrehzahl | 6.3 rpm |
CHF 269.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 291.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026