FAG

FAG Einreihiges Kegelrollenlager 33209

  • ERIKS:11653936
  • Hersteller:167140320000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
332
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser Außenring
85 mm
Breite gesamt
32 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
107 kN
Statische Belastung
146 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
18.7 kN
Grenzdrehzahl
8.2 rpm
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 33209

  • ERIKS:11441300
  • Manufacturer:100038800

CHF 150.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 162.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026