FAG

FAG Einreihiges Kegelrollenlager 33208

  • ERIKS:11653935
  • Hersteller:167140160000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
332
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser Außenring
80 mm
Breite gesamt
32 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
105 kN
Statische Belastung
134 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
17 kN
Grenzdrehzahl
9 rpm
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 33208

  • ERIKS:11503238
  • Manufacturer:100036593

CHF 132.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 143.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026