CHF 44.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 48.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 332 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser Außenring | 72 mm |
Breite gesamt | 28 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 102 kN |
Statische Belastung | 105 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 17.1 kN |
Grenzdrehzahl | 12.3 rpm |