CHF 32.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 332 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser Außenring | 52 mm |
Breite gesamt | 22 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 48.5 kN |
Statische Belastung | 58 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 7.1 kN |
Grenzdrehzahl | 14.2 rpm |