CHF 214.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 231.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 331 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser Außenring | 150 mm |
Breite gesamt | 45 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 265 kN |
Statische Belastung | 420 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 52 kN |
Grenzdrehzahl | 4.45 rpm |
CHF 501.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 541.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026