CHF 184.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 199.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 331 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser Außenring | 140 mm |
Breite gesamt | 41 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 221 kN |
Statische Belastung | 350 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 44 kN |
Grenzdrehzahl | 4.75 rpm |
CHF 435.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 470.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026