CHF 155.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 167.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 331 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser Außenring | 130 mm |
Breite gesamt | 37 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 188 kN |
Statische Belastung | 300 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 38 kN |
Grenzdrehzahl | 5.2 rpm |
CHF 348.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 377.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026