CHF 123.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 331 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser Außenring | 125 mm |
Breite gesamt | 37 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 178 kN |
Statische Belastung | 275 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 35 kN |
Grenzdrehzahl | 5.4 rpm |
CHF 323.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 350.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026