FAG

FAG Einreihiges Kegelrollenlager 33114

  • ERIKS:11653927
  • Hersteller:190023270000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 130.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 140.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
331
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser Außenring
120 mm
Breite gesamt
37 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
174 kN
Statische Belastung
260 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
33.5 kN
Grenzdrehzahl
5.7 rpm
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 33114

  • ERIKS:11441284
  • Manufacturer:100026242

CHF 307.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 332.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026