FAG

FAG Einreihiges Kegelrollenlager 33113

  • ERIKS:11653926
  • Hersteller:167137450000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 106.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 114.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
331
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser Außenring
110 mm
Breite gesamt
34 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
149 kN
Statische Belastung
225 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
29 kN
Grenzdrehzahl
6.2 rpm
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 33113

  • ERIKS:11441282
  • Manufacturer:100014147

CHF 248.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 268.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026