FAG

FAG Einreihiges Kegelrollenlager 33112

  • ERIKS:11653925
  • Hersteller:190068450000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 112.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 121.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
331
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser Außenring
100 mm
Breite gesamt
30 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
116 kN
Statische Belastung
171 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
21.9 kN
Grenzdrehzahl
6.9 rpm
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 33112

  • ERIKS:11503232
  • Manufacturer:100014142

CHF 218.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 235.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026