CHF 78.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 85.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 331 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser Außenring | 95 mm |
Breite gesamt | 30 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 113 kN |
Statische Belastung | 163 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 20.8 kN |
Grenzdrehzahl | 7.3 rpm |
CHF 185.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 200.69inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026