CHF 62.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 67.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 331 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser Außenring | 85 mm |
Breite gesamt | 26 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 86 kN |
Statische Belastung | 122 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 15.5 kN |
Grenzdrehzahl | 8.2 rpm |