FAG

FAG Einreihiges Kegelrollenlager 33109

  • ERIKS:11653923
  • Hersteller:167136800000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
331
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser Außenring
80 mm
Breite gesamt
26 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
84 kN
Statische Belastung
115 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
14.7 kN
Grenzdrehzahl
8.8 rpm
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 33109

  • ERIKS:11503229
  • Manufacturer:100007420

CHF 141.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 152.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026