CHF 59.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 64.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 331 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser Außenring | 75 mm |
Breite gesamt | 26 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 79 kN |
Statische Belastung | 103 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 13.1 kN |
Grenzdrehzahl | 9.5 rpm |
CHF 135.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 146.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026