CHF 949.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'025.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 330 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser Außenring | 225 mm |
Breite gesamt | 59 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 465 kN |
Statische Belastung | 880 kN |
Grenzdrehzahl | 2850 rpm |