CHF 364.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 393.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 330 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser Außenring | 180 mm |
Breite gesamt | 48 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 310 kN |
Statische Belastung | 560 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 66 kN |
Grenzdrehzahl | 3.7 rpm |
CHF 795.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 860.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026