FAG

FAG Einreihiges Kegelrollenlager 33022

  • ERIKS:11653919
  • Hersteller:167134270000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 279.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 302.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
330
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser Außenring
170 mm
Breite gesamt
47 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
295 kN
Statische Belastung
520 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
63 kN
Grenzdrehzahl
3.95 rpm
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 33022

  • ERIKS:11503224
  • Manufacturer:33022

CHF 592.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 640.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026