FAG

FAG Einreihiges Kegelrollenlager 33020

  • ERIKS:11653918
  • Hersteller:167134000000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 195.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 210.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
330
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser Außenring
150 mm
Breite gesamt
39 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
225 kN
Statische Belastung
395 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
48.5 kN
Grenzdrehzahl
4.45 rpm
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 33020

  • ERIKS:11441277
  • Manufacturer:190060261

CHF 435.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 470.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026