FAG

FAG Einreihiges Kegelrollenlager 33019

  • ERIKS:11653917
  • Hersteller:167133970000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 184.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 199.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
330
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser Außenring
145 mm
Breite gesamt
39 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
221 kN
Statische Belastung
380 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
47.5 kN
Grenzdrehzahl
4.6 rpm
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 33019

  • ERIKS:11441275
  • Manufacturer:190043823

CHF 417.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 451.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026